Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM40(230V50/60Hz) Leistungs- Schütz 18,5kW/400VAC 277774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0082941
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277774
EAN/GTIN:
     4015082777746
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 60 A, gekapselt: Ith= 45 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 125 A, gekapselt: Ith= 112 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 9 kW, 660 V 690 V: P= 12 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,38*
€ 110,97*
Frei Haus
ab € 93,70*
€ 112,18*
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 115,22*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,17*
€ 115,23*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 95,62*
€ 118,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,22*
Zubehör
Eaton
281160
ab € 14,22*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,79*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281170
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
281178
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
281179
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
281185
ab € 63,72*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 71,01*
Zubehör
Eaton
281188
ab € 70,99*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.