Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT HSS Gewindebohrer M25 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
EXACT HSS Gewindebohrer M25 x 1.5mm
EXACT HSS Gewindebohrer M25 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5089632
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05974
EAN/GTIN:
     4026558059747
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M25
Typ = Gerade Nut
Steigung = 1.5mm
Gewinde Standard = Metrisch Fein
Gesamtlänge = 51 mm
Material/Stoff = HSS

Einschnitt Gewindebohrer Spezial-Feingewinde. Spezielle HSS-Schnittgewindebohrer mit gerader Nut; für metrische ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6H Profilgeschliffen und reliefgeschliffen Mit einem Sechskantschlüssel für die Arbeit mit Steckschlüssel-Bits und Ratsche Kurze Bauweise für Arbeiten in Bereichen mit begrenzter Zugänglichkeit Führungsdorn für Gewindebohrlöcher Best.-Nr.: ; 508-9610 508-9610 ist ein 6-teiliger Satz, der Folgendes umfasst:
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Typ:
Gerade Nut
Steigung:
1.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch Fein
Gesamtlänge:
51 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m25x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 25x1,5, 5089632, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EXACT, 05974, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,02*
€ 31,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,83*
€ 31,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,89*
€ 32,96*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,33*
€ 33,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,95*
€ 55,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.