Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Special Taps Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact Special Taps Gewindebohrer
Exact Special Taps Gewindebohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29857068
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05974
EAN/GTIN:
     4026558059747
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindebohrer
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Rotating Richtung
Rechtsdrehend
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
51 mm
Arbeitslänge
16.5 mm
Schaftdurchmesser
23.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.