Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Feingewindebohrer

  feingewindebohrer 25x1,5  (67 gefilterte Angebote unter 27.347.486 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feingewindebohrer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Einschnittgewindebohrer, Mf, DIN 2181, HSS-G, M 25 x 1.5 (3 Angebote) 
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle - für Durchgangslöcher - für den Hand- und Ma...
Völkel
66508
ab € 27,00*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M25,0x1,5 Stz Format (6 Angebote) 
Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig Ausführung: HSS, DIN 2181,Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, Oberfläche blank. Bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge), un...
Format
4317784254694
ab € 33,18*
pro Stück
 
 Stück
BGS 900 Satz Gewindeschneider Gewindeschneidsatz ZOLL und Metrische Gewinde 110 (2 Angebote) 
BGS 900 Gewindeschneidsatz für metrische & zöllige Gewinde 110 teilig Bechreibung: Gewindeschneidsatz für zöllige und metriche Gewinde enthält auch Schneider für Feingewinde Material: Werkzeugstahl...
BGS Technic
900
ab € 123,36*
pro Satz
 
 Stück
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M25,0 x 1,50 Satz (5 Angebote) 
Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig - MF - HSS-E - Typ N - DIN 2181 - ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneid...
Forum
DVE4317784817295
ab € 39,90*
pro Stück
 
 Stück
Exact Special Taps Gewindebohrer (14 Angebote) 
Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.
Exact
05974
ab € 23,18*
pro Stück
 
 Stück
Exact 00559 Handgewindebohrer-Set 2teilig metrisch fein Mf25 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 2181 HSS 1 Set (3 Angebote) 
Exact 00559 Handgewindebohrer-Set 2teilig metrisch fein Mf25 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 2181 HSS 1 Set HSS metrisch-fein Hand-Gewindebohrer Set DIN 2181 2tlg. Ausstattung: Geschliffen und profilge...
Exact
00559
ab € 49,18*
pro Satz
 
 Packung
Exact 02591 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf25 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form C 1 St. (3 Angebote) 
Exact 02591 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf25 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form C 1 St. HSS-E metrisch-fein Maschinen Gewindebohrer nach DIN 374 Form B HSS-E-Hochleistungs-Maschine...
Exact
02591
ab € 41,10*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO HSS Gewindebohrer, -teilig M25 x 1.5mm (1 Angebot) 
Set Typ = Gewindebohrer Typ = Zweite, gerade Nut Steigung = 1.5mm Gewinde Standard = Metrisch Fein Stückzahl = 1 Material/Stoff = HSS Schaftdurchmesser = 17,9 mm HSS-Gewindebohrer mit geradem, geri...
RS Pro
5227660
ab € 104,72*
pro Stück
 
 Stück
Einschnittgewindebohrer, Mf, DIN 2181, HSS-G, M 25 x 1.5 (1 Angebot) 
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle - für Durchgangslöcher - für den Hand- und Ma...
Völkel
66508
ab € 27,20*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen MF 24 (3 Angebote) 
Satz: 2-teilig metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in...
Ruko
235250
ab € 33,77*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS FS, geschliffen MF 24 (2 Angebote) 
Fertigschneider MF 25 metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde ...
Ruko
235250-2
ab € 17,93*
pro Stück
 
 Stück
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M25X1.5 (5 Angebote) 
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M25 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 18.0mm S...
Dormer Pramet
E268M25X1.5
ab € 95,89*
pro Stück
 
 Stück
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M25X1.5NO3 (3 Angebote) 
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M25 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 18.0mm Schaft...
Dormer Pramet
E105M25X1.5NO3
ab € 77,57*
pro Stück
 
 Stück
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M25X1.5NO9 (3 Angebote) 
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO9 ISO-Metrisches Feingewinde M25 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofi...
Dormer Pramet
E105M25X1.5NO9
ab € 155,18*
pro Stück
 
 Stück
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M25X2.0NO3 (3 Angebote) 
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M25 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 18.0mm Schaft...
Dormer Pramet
E105M25X2.0NO3
ab € 77,76*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.