Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05974 Einschnittgewindebohrer metrisch fein Mf25 1.5mm Rechtsschneidend HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52807
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05974
EAN/GTIN:
     4026558059747
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Gewindetyp:
M25 x 1.5
Gewinde-Maß:
Mf25
Gewinde-Länge:
16.5 mm
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch fein
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m25x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 25x1,5, Exact, 508-9632, Mutterbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,38*
€ 31,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,38*
€ 31,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,47*
€ 33,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,93*
€ 33,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,44*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.