Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 6 mm PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, IP67, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5087743
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFRD 18P17A3/S14L
EAN/GTIN:
     5059040005693
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 6 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67, IP68
Länge = 60mm
Breite = 18mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = TeilweiseHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktiver Sensor M18 der Serie Duroprox. Gekapselter induktiver Sensor im Format M18, vollständig aus Edelstahl. Schließer-PNP-Schaltfunktion. Mit roter LED-Statusanzeige. Gegen Kurzschlüsse und Polaritätsumkehr geschützt. Anschluss über M12-Schraubverbindung, axialer Ausgang.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
6 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67, IP68
Länge:
60mm
Breite:
18mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
TeilweiseHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, baumer induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 6mm, 5087743, Automation, Sensoren, Baumer, IFRD18P17A3S14L, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer
151658
ab € 32,89*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,07*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 103,24*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.