Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PMST2907A,115 SMD, PNP Transistor -60 V / -600 mA 200 MHz, UMT 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PMST2907A,115 SMD, PNP Transistor -60 V / -600 mA 200 MHz, UMT 3-Pin
Nexperia PMST2907A,115 SMD, PNP Transistor -60 V / -600 mA 200 MHz, UMT 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5045862
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMST2907A,115
EAN/GTIN:
     5059043397764
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -60 V
Gehäusegröße = UMT
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 75
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 200 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 1 x 2.2 x 1.35mm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-60 V
Gehäusegröße:
UMT
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
75
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
200 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
1 x 2.2 x 1.35mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 5045862, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PMST2907A,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,1208*
1 Tag
2065
5
€ 14,99*
ab € 0,0355*
€ 0,2041*
1
€ 5,90*
ab € 0,02*
€ 0,208*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,1329
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0977*
€ 0,1163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,1108
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0665*
€ 0,0791
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,0532*
€ 0,0633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
MMST2907A-7-F
ab € 0,0336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.