Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc SCM SCM Tafelmontage Halbleiterrelais DC 200 V dc / 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Celduc SCM SCM Tafelmontage Halbleiterrelais DC 200 V dc / 100 A
Celduc SCM SCM Tafelmontage Halbleiterrelais DC 200 V dc / 100 A
Artikel-Nr.:
     108EL-4990828
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SCM0100200
EAN/GTIN:
     5059040018853
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 100 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 200 V dc
Lastspannung min. = 2 V dc
Steuerspannung min. = 4,5 V dc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 4,5 → 32 V dc
Laststrom min. = 0 A
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = DC-Halbleiterrelais
Serie = SCM
Abmessungen = 58.2 x 44.5 x 28mm
Höhe = 28mm

IEC 60947-1. SCM-Elektronikrelais für Gleichstrom. MOSFET-Technologie der neuesten Generation Extrem niedriger Durchlasswiderstand Extrem niedriger Ausgangsleckstrom Geringer Steuerstromverbrauch Ausgelöster Steuereingang zur Vermeidung linearer Steuerungsrisiken Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
100 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
200 V dc
Lastspannung min.:
2 V dc
Steuerspannung min.:
4,5 V dc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
4,5 → 32 V dc
Laststrom min.:
0 A
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
DC-Halbleiterrelais
Serie:
SCM
Abmessungen:
58.2 x 44.5 x 28mm
Höhe:
28mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, celduc halbleiterrelais, mosfet relais, 4990828, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SCM0100200, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 161,22*
€ 195,70*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 195,72*
2
Frei Haus
ab € 205,33*
€ 233,68*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 217,56*
€ 255,45*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 224,14*
€ 264,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,67*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,94*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.