Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer M5 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 1 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4981616
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFRM 05P15A1/L
EAN/GTIN:
     5059040006089
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 25mm
Breite = 5mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 5kHz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

M5-Miniatursensoren. M5 induktive Detektoren zur Platzierung in Flüssigkeiten. PNP-Ausgang (Schließer) über Kabel oder Steckverbinder. LED Betriebsanzeige. Geschützt gegen Verpolung und Kurzschlüsse.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
25mm
Breite:
5mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
5kHz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, baumer induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 4981616, Automation, Sensoren, Baumer, IFRM05P15A1L, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 114,41*
€ 5,90*
ab € 93,93*
€ 119,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,60*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,91*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.