Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 100 mA, zylindrisch 1 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4981593
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFRM 04P15A3/S35L
EAN/GTIN:
     5059040003354
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 36mm
Breite = 4mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 5kHz
Erfüllte Normen = CE, cULus, EAC

Miniaturdetektoren Ø 4 mm. Induktive Detektoren mit ein Durchmesser von 4 mm PNP-Ausgang (Schließer) über Kabel oder M8-Stecker LED Betriebsanzeige Geschützt gegen Verpolung und Kurzschluss
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
36mm
Breite:
4mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
5kHz
Erfüllte Normen:
CE, cULus, EAC
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, baumer induktiver näherungsschalter pnp, antriebskopf, induktiver näherungssensor pnp, 4981593, Automation, Sensoren, Baumer, IFRM04P15A3S35L, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 99,12*
€ 5,90*
ab € 77,84*
€ 100,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,86*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,32*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.