Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HASS, 100:1 Stromwandler Hall-Effekt 100A, Leitermaß 20.4 x 10.4mm, 40mm x 32.4mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-497198
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HASS 100-S
EAN/GTIN:
     5059045855941
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 100:1
Bohrungsdurchmesser = 20.4 x 10.4mm
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 5 V
Eingangsstrom = 100A
Gesamthöhe = 30mm
Gesamtbreite = 40mm
Gesamttiefe = 32.4mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Serie = HASS

HASS Stromsensoren. Stromsensoren für DC, AC, Impulse oder gemischte Messungen. Messung nach dem Hall-Effekt-Prinzip. Galvanische Trennung zwischen dem Primär- und dem Sekundärstromkreis.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:1
Bohrungsdurchmesser:
20.4 x 10.4mm
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
100A
Gesamthöhe:
30mm
Gesamtbreite:
40mm
Gesamttiefe:
32.4mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
HASS
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, stromsensoren lem 100 a, hall-sensor, lem stromwandler, 497198, Automation, Prozessautomation, LEM, HASS100S, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 26,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,02*
€ 29,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-1042
ab € 0,0627*
Zubehör
Molex
08-70-0048
ab € 0,0367*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-4
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.