Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BOWA Lichtgitter, Schutzhöhe 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4946809
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOWA 1208-PS-C-S49
EAN/GTIN:
     5059039030590
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Erfassungsbereich = 120 mm
Lichtquelle = Infrarot
Serie = BOWA
IP Schutzart = IP65

CE. BOWA - Rahmenlichtschranke. Rahmenlichtschranke mit hoher Auflösung Dynamische Arbeitsweise, nur bewegte Objekte werden erkannt; Zuführschächte etc. beeinflussen die Messung nicht Einstellbare Ausgangssignallänge Empfindlichkeit einstellbar LED-Statusanzeigen. Anwendung. Druckluftförderung von Kleinteilen Fadenbruchkontrolle Auswurfkontrolle Teile zählen / separieren
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
120 mm
Lichtquelle:
Infrarot
Serie:
BOWA
IP Schutzart:
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,11*
€ 1.299,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,77*
€ 1.270,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,87*
€ 1.233,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,53*
€ 1.166,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,17*
€ 1.143,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,45*
Zubehör
Balluff
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
ab € 13,50*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 196,25*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.