Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SY6 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA Sentron DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens 5SY6 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA Sentron DIN-Schienen-Montage
Siemens 5SY6 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA Sentron DIN-Schienen-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-4896710
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY6316-7
EAN/GTIN:
     4001869246994
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
DC-Nennspannung = 72V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = Sentron
Serie = 5SY6
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 53mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 76mm
Better World-Produkt = Ja
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
DC-Nennspannung:
72V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
Sentron
Serie:
5SY6
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
53mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
76mm
Better World-Produkt:
Ja
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: siemens leitungsschutzschalter schutzschalter, schutzschalter 16a, schutzschalter, 4896710, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Siemens, 5SY63167, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
867
€ 5,80*
ab € 34,56*
€ 45,37*
€ 5,46*
ab € 44,60*
€ 57,56*
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 60,57*
€ 5,95*
ab € 47,53*
€ 61,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,06*
€ 72,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,48*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,65*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 3,31*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,48*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,11*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 431,20*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,56*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,97*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,91*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,13*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,24*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,87*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.