Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STripFET STP16NF06 N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 16 A 45 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STripFET STP16NF06 N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 16 A 45 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-4862206
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP16NF06
EAN/GTIN:
     5059042782158
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 16 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = STripFET
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 100 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 45 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 10 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal STripFET™, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
16 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
STripFET
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
100 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
45 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
10 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, mosfet, 4862206, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STP16NF06, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,74*
1 Tag
1026
10
€ 7,00*
ab € 0,41*
€ 1,03*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.