Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz Silikon-isoliert 1m, 600V / 32A CAT II 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4835276
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-100-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 32A
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 600V
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A stapelbar = Ja
Anschluss B stapelbar = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Messing, Kupferlegierung
Sicherheitskategorie = CAT II 600V
Betriebstemperatur min. = -50°C

IEC/EN 61010-031. Stapelbare Mehrkontakt-Messleitungen, 4 mm, Silikonisolierung, KAT. II. Die stapelbaren Mehrkontakt-Messleitungen KAT. II, 4 mm, mit Silikonisolierung sind äußerst flexible Messleitungen, die besonders für den Anschluss von elektrischen Geräten geeignet sind, die derzeit über keine Sicherheitsbuchsen verfügen. Diese Mehrkontakt-PVC-Messleitungen sind mit stapelbaren Multilam-Steckverbindern mit 4 mm Durchmesser an beiden Enden ausgestattet, die über Schutzmanschetten und zurückziehbarer Hülse verfügen, um ein versehentliches Berühren zu verhindern, ausgelegt für 32 A, 600 V. Teil des 4-mm-Sicherheitssystems Starre Hülsen, um eine versehentliche Berührung der Sonden zu verhindern Silikonisolierung KAT. II 32 A, 600 V
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
32A
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
600V
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A stapelbar:
Ja
Anschluss B stapelbar:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Messing, Kupferlegierung
Sicherheitskategorie:
CAT II 600V
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4835276, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Staubli, 66940810021, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 11,18*
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 11,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,54*
€ 11,22*
2 Tage
213
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,86*
2 Tage
212
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-21
ab € 2,97*
Zubehör
Stäubli
24.0238-21
ab € 8,56*
Zubehör
Stäubli
20.1010-21
ab € 2,1464*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,47*
Zubehör
Stäubli
99.00077
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.