Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XZG425/SIL Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385851-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
Stäubli XZG425/SIL Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz 1 St.

4 mm Messleitungen XZG425/SIL

4mm schwarz

Hoch flexible Messleitung mit Silikon- Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem 4mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 2.5 mm² · Material: Silikon · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 32 A · Stecker-Besonderheiten: Schiebehülse,stapelbar

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Farbe:
schwarz
Material:
Silikon
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V
Stecker-Besonderheiten:
Schiebehülse | stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
XZG425/SIL
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
600 V
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Stäubli, 66.9408-10021, XZG425/SIL, bananenkabel, messchnur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 11,18*
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 11,19*
€ 8,95*
ab € 7,54*
€ 11,22*
Lager 102
221
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,86*
1 Tag
212
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-21
ab € 2,97*
Zubehör
Stäubli
24.0238-21
ab € 8,56*
Zubehör
Stäubli
20.1010-21
ab € 2,1464*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,47*
Zubehör
Stäubli
99.00077
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.