Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 100 cm schwarz XZG425/SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 100 cm schwarz XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 100 cm schwarz XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 100 cm schwarz XZG425/SIL
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9408-10021
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
4 mm Verbindungsleitung 100 cm schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425/SIL
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-21
ab € 2,97*
Zubehör
Stäubli
24.0238-21
ab € 8,56*
Zubehör
Stäubli
20.1010-21
ab € 2,1464*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,47*
Zubehör
Stäubli
99.00077
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.