Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M12 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M12 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Omron M12 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-4792674
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2AM12KN08WPB12M
EAN/GTIN:
     4536854917745
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 50mm
Gleichspannung max. = 32V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Verpolungsschutz = Ja

Die nicht-geschirmten Einheiten können nicht ohne Leistungseinbußen bündig montiert oder in Metall integriert werden. Für bündige Montage bitte eine geschirmte Version wählen. E2A in Standardlänge, Messing. Eigenschaften und Vorteile. Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBTP LED-Anzeige Größerer Schaltabstand als nach CENELEC, für größere Empfindlichkeit und höheren mechanischen Schutz Im Standardbereich als Austausch für Näherungssensoren mit Kurzgehäuse und der Serie E2EG Betriebstemperatur: -40 → +70 °C Versorgungsspannung: 12 bis 24 Vdc Laststrom max. 200 mA Kurzschluss-, Überspannungs- und Verpolungsschutz CENELEC-Bereich nach EN60947-5-2. Anwendungsbereich. Erfassung und Messtechnik
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
50mm
Gleichspannung max.:
32V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 4792674, Automation, Sensoren, Omron, E2AM12KN08WPB12M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,02*
€ 43,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,15*
€ 44,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,77*
€ 60,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92E-B12
ab € 3,28*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,98*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,44*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.