Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-4666115
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-1
EAN/GTIN:
     4016138418804
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Anzahl Eingangskanäle = 1
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +80 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Temperatur Messauflösung = 0.5°C

Datenlogger, Batterie. Datenlogger EL-USB-1, Temperatur. USB-Schnittstelle Datenübertragung Speicher für 16000 Messwerte Programmierbare Alarm-Schwellenwerte LED-Statusanzeige Schutzart IP67 Kompatibel mit Windows 98/2000/XP
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+80 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Temperatur Messauflösung:
0.5°C
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, 4666115, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB1, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,86*
€ 58,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,16*
€ 58,26*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 44,76*
€ 60,68*
€ 5,90*
ab € 44,85*
€ 65,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,92*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-USB-CASE
ab € 13,45*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.