Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD32CT4G SMD, PNP Transistor –100 V / –3 A 3 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463088
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD32CT4G
EAN/GTIN:
     5059042088328
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,56 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 3 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,56 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
3 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 463088, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD32CT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.