Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NTD2955T4G P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 12 A 55 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463038
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTD2955T4G
EAN/GTIN:
     5059042520262
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 12 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 180 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Verlustleistung max. = 55 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Höhe = 2.38mm

P-Kanal Leistungs-MOSFET, 30 V bis 500 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
12 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
180 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Verlustleistung max.:
55 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Höhe:
2.38mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 463038, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTD2955T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.