Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 100 V 4 A HFE:200, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463016
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD112T4G
EAN/GTIN:
     5059042520255
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 200
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.02mA
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
200
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.02mA
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 463016, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJD112T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.