Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung F / 1A 10 x 38mm 600V ac Melamin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4588504
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KTK-1
EAN/GTIN:
     5059039066469
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 600V ac
Gehäusematerial = Melamin
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = Eaton Bussmann

Zugelassen von UL und CSA. Schnell wirkende Eaton Bussmann-Sicherungen - KTK. Schnell wirkende Zusatzsicherungen der Bussmann-Serie KTK von Eaton für ohmsche Lasten wie Steuerschaltkreise, Messgeräteschaltungen und Beleuchtungskreisschutz. Diese Patronensicherungen haben eine Melaminrohrkonstruktion und vernickelte Endkappen. Für einen hervorragenden Schutz empfiehlt Eaton Bussmann die Aufrüstung auf Low-Peak-CC-Sicherungen der Klasse. Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese Patronensicherungen sind für "F"-Drehzahl ausgelegt, was für Fast Acting steht. Sie sind auch bekannt als flinke Sicherungen und in Universalanwendungen beliebt. Sie sind so ausgelegt, dass sie keine Stromspitzen über dem Nennstrom vertragen. Welche Größe hat es? Diese Patronensicherungen sind in der kompakten Größe von 10 x 38 mm erhältlich, auch bekannt als American Midget Sicherungen. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 1 bis 30 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 600 V ac beträgt. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder zu brechen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Wofür werden Patronensicherungen verwendet? Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Eigenschaften und Vorteile. Farbcodiert schwarz für 600 V ac Nennspannung Schnell wirkend für ohmsche Lasten Melaminrohrkonstruktion Vernickelte Endkappen Zylindrisches Gehäuse
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
600V ac
Gehäusematerial:
Melamin
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
Eaton Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung flink, hh sicherung, eaton feinsicherung, 4588504, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, KTK1, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,75*
€ 106,8025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,73*
€ 104,3987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,32*
€ 83,6808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,43*
€ 79,0517
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,83*
€ 67,6277
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHPV1U
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
CHM1DIU
ab € 5,78*
Zubehör
Eaton
CHM2DIU
ab € 12,44*
Zubehör
Eaton
CHM2DU
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.