Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-4585432
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB2-8GM25-E2-V3
EAN/GTIN:
     5059040254121
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 35mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 3kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Näherungsschalter, kurze Bauform, erhöhter Schaltabstand, PNP-Ausgang. Induktiver Näherungsschalter, 30mm Länge Erhöhter Schaltabstand Bündig einbaubar PNP-Schaltausgang, Schließer
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
35mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
3kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 4585432, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB28GM25E2V3, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,98*
€ 71,97*
€ 5,46*
ab € 61,12*
€ 72,52*
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 73,90*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,30*
€ 75,74*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,05*
€ 76,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 8
ab € 5,39*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V3-GM-5M-PVC
ab € 7,59*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V3-WM-5M-PVC
ab € 7,36*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.