Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-7141684
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V3-GM-5M-PVC
EAN/GTIN:
     5059040253803
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 5m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 60 V dc
Schutzart = IP67
Isoliermaterial = PVC

Anschlussleitungen. Eine Serie von Anschlussleitungen, die für den Einsatz mit photoelektrischen Sensoren von Pepperl und Fuchs geeignet sind. Rändelmutter, die für die Werkzeugmontage geeignet ist Vibrationsfest, mit mechanischem Einrasten Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
5m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
60 V dc
Schutzart:
IP67
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorkabel 5 meter pepperl, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 7141684, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V3GM5MPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 10,72*
€ 5,46*
ab € 7,65*
€ 10,84*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,24*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,00*
€ 11,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,62*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
NBN3-8GM25-E2-V3
ab € 63,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.