Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B7 B Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB B7 B Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
ABB B7 B Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 9 A
Artikel-Nr.:
     108EL-4450853
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1311001R0101 B7-30-10-01
EAN/GTIN:
     4013614156397
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Spulenspannung = 24 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 9 A
Leistung = 5,5 kW
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 52.5mm
Tiefe = 46.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

B(C)6 / B(C)7 - Kleinschütz für Schraub- oder ,DIN-Schienenmontage. B(C)6 - Motorleistung 4kW B(C)7 - Motorleistung 5,5kW 4-polig Schalten von ohmschen Lasten (Gebrauchskategorie AC1) Schalten von Käfigläufermotoren (Gebrauchskategorie AC3) Für Schraub- oder DIN-Schienenmontage Baubreite 47,5mm Brummfrei
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
9 A
Leistung:
5,5 kW
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
52.5mm
Tiefe:
46.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 24v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, 4450853, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, GJL1311001R0101B7301001, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,96*
€ 31,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,06*
€ 31,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,36*
€ 33,08*
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 33,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,65*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201317R0002
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0003
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0002
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0004
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0010
ab € 4,72*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0006 CAF6-20E
ab € 4,72*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 3,22*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,92*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.