Spulenspannung = 24 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 25 A Serie = Eaton Moeller Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schrau...
Spulenspannung = 24 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Leistung = 5,5 kW Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubansc...
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-polig, AC 24 V, 50/60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum S...
Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4-polig, AC 24 V, 50/60 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum ...