Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon, 72 W, 10 → 36 V dc, 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7569723
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     403112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Spannungsbereich = 10 → 36 V dc
Leistung = 72 W
Länge = 55mm
Tiefe = 16.1mm

Servo-Controller ESCON 36/2 DC. Der Controller ESCON 36/2 DC kann zur Steuerung von Bürstenmotoren bis 72 W verwendet werden. Die Sensoren umfassen einen digitalen Inkremental-Encoder (2-Kanal mit oder ohne Leitungstreiber) und DC-Drehzahlmesser Drei Betriebsarten einschließlich Stromregelung (Drehmomentregelung), Drehzahlregelung und Drehzahlsteuerung
Weitere Informationen:
Spannungsbereich:
10 → 36 V dc
Leistung:
72 W
Länge:
55mm
Tiefe:
16.1mm
Weitere Suchbegriffe: 7569723, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Maxon, 403112, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 257,64*
€ 319,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 320,01*
€ 398,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,20*
€ 473,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,11*
€ 460,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,14*
€ 429,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
403964
ab € 12,25*
Zubehör
Maxon
403965
ab € 11,76*
Zubehör
Maxon
403962
ab € 11,34*
Zubehör
Maxon
403957
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.