Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung T / 800mA 6.3 x 32mm 500V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-414415
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     414415
EAN/GTIN:
     5056070989801
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 800mA
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-13

RS PRO Miniatur-Sicherungen gegen Überspannung. RS PRO bietet diese Serie von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen an. Diese Sicherungen bieten Schutz gegen Stromstöße (auch bekannt als träge oder zeitverzögert), was bedeutet, dass sie einen Stromfluss für kurze Zeit ermöglichen, ohne dass die Sicherung durchbrennt oder ein Kurzschluss auftritt. Diese RS-PRO-Sicherungen haben eine hohe Schaltleistung und sind 6,3 mm x 32 mm groß. Sie sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Es handelt sich bewusst um schwächere Komponenten, die, wenn zu viel Strom aufgenommen wird, explodieren. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. RS PRO hat eine Reihe von Sicherungspatronentypen im Angebot, passend für alle Ihre Anforderungen. Leistungsmerkmale: Keramiksicherung Patronengröße: 6,3 x 32 mm T-Drehzahlklasse Zylindrische Form Typische Anwendungen: Miniatursicherungen sind eine relativ preiswerte Möglichkeit zum Schutz von elektrischen Geräten vor Kurzschlüssen und Überstrom, und können zum Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräte und Bauteilen verwendet werden Zusätzliche Informationen: Wie groß sind sie? 6,3 x 32 mm ist eine Miniaturkartuschengröße. Miniatursicherungen sind ideal für den Schutz von Elektrogeräten, elektronischen Geräten und Bauteilen Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl ;quot;T ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine langsam wirkende Sicherung handelt, die manchmal als Anti-Surge bezeichnet wird. Sie ist in der Lage, höhere Werte für einen kurzen Zeitraum ohne Kurzschluss zu tolerieren. Daher wird diese Sicherung bei einer plötzlichen Änderung nicht sofort durchbrennen. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen ein plötzlicher Fluss von hohem Strom erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen (HBC).
Weitere Informationen:
Strom:
800mA
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-13
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung 800ma träge, hbc sicherung, feinsicherung träge, 414415, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, 700656508ARS, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 1,30*
Zubehör
Schurter
8601.2005.08
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.