| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-414055 Herst.-Nr.: 414055 EAN/GTIN: 5056070989597 |
| |
|
| | |
| Strom = 5A Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL 248-13
RS PRO Miniatur-Sicherungen gegen Überspannung. RS PRO bietet diese Serie von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen an. Diese Sicherungen bieten Schutz gegen Stromstöße (auch bekannt als träge oder zeitverzögert), was bedeutet, dass sie einen Stromfluss für kurze Zeit ermöglichen, ohne dass die Sicherung durchbrennt oder ein Kurzschluss auftritt. Diese RS-PRO-Sicherungen haben eine hohe Schaltleistung und sind 6,3 mm x 32 mm groß. Sie sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Es handelt sich bewusst um schwächere Komponenten, die, wenn zu viel Strom aufgenommen wird, explodieren. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. RS PRO hat eine Reihe von Sicherungspatronentypen im Angebot, passend für alle Ihre Anforderungen. Leistungsmerkmale: Keramiksicherung Patronengröße: 6,3 x 32 mm T-Drehzahlklasse Zylindrische Form Typische Anwendungen: Miniatursicherungen sind eine relativ preiswerte Möglichkeit zum Schutz von elektrischen Geräten vor Kurzschlüssen und Überstrom, und können zum Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräte und Bauteilen verwendet werden Zusätzliche Informationen: Wie groß sind sie? 6,3 x 32 mm ist eine Miniaturkartuschengröße. Miniatursicherungen sind ideal für den Schutz von Elektrogeräten, elektronischen Geräten und Bauteilen Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl ;quot;T ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine langsam wirkende Sicherung handelt, die manchmal als Anti-Surge bezeichnet wird. Sie ist in der Lage, höhere Werte für einen kurzen Zeitraum ohne Kurzschluss zu tolerieren. Daher wird diese Sicherung bei einer plötzlichen Änderung nicht sofort durchbrennen. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen ein plötzlicher Fluss von hohem Strom erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen (HBC). Weitere Informationen: | | Strom: | 5A | Sicherungsgröße: | 6.3 x 32mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 500V ac | Gehäusematerial: | Keramik | UL-Klasse: | UL 248-13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung träge, hbc sicherung, rs pro feinsicherung, 414055, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, 70065655ARS, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |