Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung F / 600mA 6.3 x 32mm 500V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412633
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK1-TDC10-600-R
EAN/GTIN:
     5059039084265
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 600mA
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = Eaton Bussmann
Sicherung Standard = BS2950A

Flinke Abschaltung (F) LBC-Glaskartuschensicherung. Diese Glaspatronensicherung ist ideal zum Schutz von Geräten oder internen Schaltungen. Sie sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Es handelt sich bewusst um schwächere Komponenten, die, wenn zu viel Strom aufgenommen wird, explodieren. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Leistungsmerkmale: Glasrohr, Endkappenkonstruktion aus galvanisiertem Messing Patronengröße: 6,3 x 32 mm F-Geschwindigkeit RoHS-konform und bleifrei Die Schaltleistung beträgt das 10-fache des Nennstroms Typische Anwendungen: Miniatursicherungen sind ein relativ preiswerter Weg zum Schutz von elektrischen Geräten vor Kurzschlüssen und Überstrom, und kann zum Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräte und Bauteilen verwendet werden Weitere Informationen: Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Glassicherungen eignen sich großartig für kleine Gegenstände, die einen niedrigen Stromverbrauch aufweisen und nicht regelmäßig durchbrennen. Es ist einfach zu erkennen, ob die Sicherung durchgebrannt ist, da das Innere sichtbar ist. Welche Größe haben sie? 6,3 x 32 mm ist eine Standardpatronengröße und sie ist ca. 32 mm lang und hat einen Durchmesser von 6,3 mm. Sie sind beliebt als Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 6,3 x 32-Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist auf ;quot;F ;quot;-Geschwindigkeit ausgelegt, d. h. es handelt sich um eine flinke Sicherung. Diese sind auf den Schutz weniger empfindlicher Bauteile ausgelegt und sollen außerdem Verkabelungen davor schützen, beim Auftreten einer Überlastung zu schmelzen oder Feuer zu fangen. Für alle flinken Sicherungen ist die exakte Geschwindigkeit angegeben, die für verschiedene Überlastungen relevant ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein geringes Ausschaltvermögen (LBC). Wofür werden Sicherungen verwendet? Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom.
Weitere Informationen:
Strom:
600mA
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
Eaton Bussmann
Sicherung Standard:
BS2950A
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, keramiksicherung 600ma flink, feinsicherung, feinsicherung 600ma, 412633, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, BK1TDC10600R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0419
ab € 5,01*
Zubehör
Schurter
0031.1804
ab € 16,42*
Zubehör
Schurter
7093.0110
ab € 94,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.