| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2164285 Herst.-Nr.: 7093.0110 EAN/GTIN: 5059039768233 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Strom = 16A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Deckel Typ = Schraubkappe
NF C 93-436, GAM T1 - NMO-Liste. Halter für raue Umgebungen. Sicherungshalter für die Befestigung auf Frontplatten, mit Anti-Rotationsschutz. Anschluss mit Lötfahnen. Gewindekappe für 5 x 20 mm oder 6,3x32mm Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 6.3 x 32mm | Strom: | 16A | Betriebsspannung: | 250V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Deckel Typ: | Schraubkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2164285, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 70930110, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |