Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 470mm B. 390mm H. 347mm, 8.5kg, 2 Räder, Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 470mm B. 390mm H. 347mm, 8.5kg, 2 Räder, Schlüssel
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 470mm B. 390mm H. 347mm, 8.5kg, 2 Räder, Schlüssel
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 470mm B. 390mm H. 347mm, 8.5kg, 2 Räder, Schlüssel
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 470mm B. 390mm H. 347mm, 8.5kg, 2 Räder, Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-4102576
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     V-ROCK TURTLE PEL
EAN/GTIN:
     5060641254922
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 470mm
Breite = 390mm
Höhe = 347mm
Maße = 470 x 390 x 347mm
Räder = 2 Räder
Farbe = Schwarz
Gewicht = 8.5kg

GT Line WerkzeugDer GT Line Turtle 350 PEL ist ein unzerstörbares Gehäuse aus HDPE-Harz mit besonders dickem Aluminiumrahmen für einen festen Verschluss, der einen echten Schutz vor versehentlichen Stößen bietet. Der Koffer wird komplett mit Transportwagen und Rädern geliefert. Er wurde für den Transport großer Mengen von Werkzeugen und Bauteilen für Techniker konstruiert. Dieses robuste Gehäuse verfügt über große Räder, einen Top- und Seitengriff sowie einen Teleskopgriff für einfachen Transport. Hinweis:Eigenschaften und VorteileLänge 470 mm, Breite 390 mm und Tiefe 347 mm Polyethylengehäuse 1 LID-Werkzeugpalette mit elastischen Seiten und einer praktischen großen Tasche mit Verschlussklappe 2 Metalldeckel mit Sicherheitsstützen 3 kleine Komponentenboxen Große Grundfläche für Werkzeuge, Elektrowerkzeuge und Ersatzteile Teleskopgriff und große Räder mit Kugellagern Ergonomischer Griff, gummibeschichteter Griff 2 TSA-Metallschlösser mit Schlüsseln (Flughafensicherheit, hauptsächlich in den USA, kann die Tasche mit einem Master Key entriegeln) Gummifüße zur StabilisierungAnwendungenIndustriell Kfz
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
470mm
Breite:
390mm
Höhe:
347mm
Maße:
470 x 390 x 347mm
Räder:
2 Räder
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
8.5kg
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gt line kunststoff werkzeugkoffer, rollenkoffer, gt line rollkoffer, 4102576, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, GT Line, VROCKTURTLEPEL, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 598,60*
€ 693,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 580,66*
€ 693,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,07*
€ 824,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,81*
€ 798,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,91*
€ 738,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,21*
€ 702,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,66*
€ 690,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6236390
ab € 61,65*
Zubehör
RS Pro
537883
ab € 14,71*
Zubehör
RS Pro
487191
ab € 154,50*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 10,37*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
Zubehör
RS Pro
6236407
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.