Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 35.35 mm², 2 AWG 50m Schwarz Gummi isoliert Ø 12.6mm 1100/0,21 mm Litzen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406988
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210702
EAN/GTIN:
     5059039230655
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 35.35 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 1100/0,21 mm
Länge = 50m
Isoliermaterial = Gummi
Betriebsspannung = 100 V
Betriebstemperatur min. = -25°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Schweißen
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Isolierungsstärke = 2mm
Litzengröße = 0,21 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
35.35 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
1100/0,21 mm
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Gummi
Betriebsspannung:
100 V
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Schweißen
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Isolierungsstärke:
2mm
Litzengröße:
0,21 mm
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schweißkabel, Schweißleitung, datenkabel 50m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, 406988, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 2210702, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,6576*
€ 9,898*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 11,11*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 9,64*
€ 15,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,898*
€ 11,77862
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,5976*
€ 11,42114
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,6576*
€ 9,11254
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 494,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,56*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,13*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,18*
Zubehör
Lapp Kabel
53111230+53119130
ab € 14,32*
Zubehör
Lapp Kabel
53015250+53019250
ab € 43,17*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.