Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG21 Polyamid Schwarz 13mm/ 18mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG21 Polyamid Schwarz 13mm/ 18mm, IP68
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG21 Polyamid Schwarz 13mm/ 18mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2066131
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015250+53019250
EAN/GTIN:
     5059039231577
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = PG21
Kabeldurchmesser max. = 18mm
Kabeldurchmesser min. = 13mm
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = UL 94 V2
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = CE
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG21
Kabeldurchmesser max.:
18mm
Kabeldurchmesser min.:
13mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
UL 94 V2
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
CE
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 2066131, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53015250+53019250, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,43*
€ 67,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019250
ab € 0,2496*
Zubehör
Lapp Kabel
52003430
ab € 1,33*
Zubehör
Lapp Kabel
52005990
ab € 0,18829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.