Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK HSS Stufenbohrer 12-stufig, 6mm → 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3990962
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3011
EAN/GTIN:
     9004926301020
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrertyp = Stufenbohrer
Anzahl Schritte = 12
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 6mm
Schneidengröße max. = 32mm

Mehrstufige Bohrer. Mehrstufige Bohrer von überragender Qualität. Zum Zentrieren, Bohren und Entgraten. Für den Einsatz an Platten aus NE-Metallen, Edelstahl oder Thermoplast sowie an Standardstahlblechen von maximal 4 mm Stärke. Gefeilte Spitze. Boden verfügt über drei flache Seiten, um ein Gleiten des Bits ins Spannfutter zu verhindern.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Stufenbohrer
Anzahl Schritte:
12
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
6mm
Schneidengröße max.:
32mm
Weitere Suchbegriffe: 3990962, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, CK, T3011, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,43*
€ 57,41*
Frei Haus
ab € 44,72*
€ 57,43*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 58,77*
€ 5,90*
ab € 43,30*
€ 62,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 104,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1238509
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.