Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3011 HSS Stufenbohrer 6 - 32 mm Gesamtlänge 91 mm 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327573-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3011
EAN/GTIN:
     5013969977608
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
C.K T3011 HSS Stufenbohrer 6 - 32 mm Gesamtlänge 91 mm 3-Flächenschaft 1 St.

HSS Stufenbohrer 6 - 32 mm

Zentriert, bohrt und entgratet Bleche in einem. HSS, präzisionsgeschliffen für genaues Bohren. Konstruktion mit zweifacher Spannut für ein schnelleres Bohren und eine längere Lebensdauer.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 6 - 32 mm · Gesamtlänge: 91 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
C.K
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
6 - 32 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: 5013969977608, C.K, T3011, 399-0962, Kegelbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,32*
€ 59,07*
€ 4,00*
ab € 44,76*
€ 59,75*
Frei Haus
ab € 47,14*
€ 60,92*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 61,27*
€ 5,90*
ab € 43,17*
€ 63,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1238509
ab € 105,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.