Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Stufenbohrer 12-stufig, 6mm → 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Stufenbohrer 12-stufig, 6mm → 30mm
RS PRO HSS Stufenbohrer 12-stufig, 6mm → 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1238509
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1238509
EAN/GTIN:
     5056279002721
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrertyp = Stufenbohrer
Anzahl Schritte = 12
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 6mm
Schneidengröße max. = 30mm

RS Pro HSS-Stufenbohrer (High-Speed-Stahl). Die HSS-Stufenbohrer von RS Pro bieten Vorteile gegenüber herkömmlichen Bohr- und Schneidmethoden und können in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet werden. Das einzigartige Design der Stufenbohrer von RS Pro ermöglicht das Bohren verschiedener gängiger Lochmaße mit nur einem Werkzeug. HSS-Stufenbohrer, Optionen: ; 123-8508 123-8508 - 10 Schritte, 6- bis 30,5-mm-Stufenbohrer, 10-mm-Schaft ; 123-8509 123-8509 - 12 Schritte, 6- bis 30-mm-Stufenbohrer, 10-mm-Schaft ; 123-8510 123-8510 - 9 Schritte, 4- bis 12-mm-Stufenbohrer, 6,5-mm-Schaft ; 123-8511 123-8511 - 13 Schritte, 5- bis 35-mm-Stufenbohrer, 13-mm-Schaft ; 123-8512 123-8512 - 16- bis 32-mm-Kabeleinführungsschrittbohrer ; 123-8513 123-8513 - 10 Schritte, 4- bis 22-mm-Stufenbohrer, 10-mm-Schaft ; 123-8514 123-8514 - 16- bis 25-mm-Kabeleinführungsbohrer ; 123-8515 123-8515 - 12 bis 25 mm Abstand- und Gewindebohrer. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Hochwertiger Bohrer und leicht zu vergrößere Löcher ;/li> ;li>Ein Werkzeug, das verschiedene Größen bohren kann ;/li> ;li>Verringerte Vibration ;/li> ;li>Schnellere Bohrgeschwindigkeit ;/li> ;li>In drei Größen lieferbar ;/li> ;/ul>. Informationen zu Anwendungen. Stufenbohrer werden üblicherweise in Elektro-, Sanitär- und HLK-Anwendungen verwendet. Sie werden zum Bohren von Löchern in mehreren Größen verwendet, ohne dass häufig Bitgrößen geändert werden müssen. Sie sind kompatibel mit kabelgebundenen oder kabellosen Elektrowerkzeugen. Die HS-Stufenbohrer von RS Pro sind die ideale Wahl für alle Ihre industriellen Bohranwendungen. Häufig gestellte Fragen. Warum sollten Sie eine Stufenbohrer kaufen? Ein Stufenbohrer ist ein einteiliges Zubehör mit optimierten Querwinkeln. Es bietet eine einzigartige Spitzenkonstruktion, die Bewegung beseitigt und die Bohrgeschwindigkeit erhöht. Sie sind mit jedem Elektrowerkzeug kompatibel, das z. B. ein Spannfutter enthält, z. B. Akku-Bohrschrauber Durch welches Material wird es bohren? Zu den typischen Materialien gehören: Edelstahl Aluminium Weiche Metalle Kunststoff Wie gut sind Stufenbohrer? Ein Stufenbohrer ist ein Zubehör, das übersehen wird. Das Funktionsprinzip ist so einfach, dass Sie mehrere Löcher in verschiedenen Größen bohren können, ohne den Bohrer zu wechseln und jedes Mal eine saubere Oberfläche zu erreichen. Kann ein Stufenbohrer mit einer stationären Bohrmaschine verwendet werden? Ja, Stufenbohrer sind mit tragbaren Handwerkzeugen sowie stationären Bohrmaschinen kompatibel.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Stufenbohrer
Anzahl Schritte:
12
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
6mm
Schneidengröße max.:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1238509, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, RS PRO, 06X630RS, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,89*
€ 47,79*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 130,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.