Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3011 HSS Stufenbohrer 6 - 32mm Gesamtlänge 91mm 3-Flächenschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y543421
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3011
EAN/GTIN:
     5013969977608
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Zentriert, bohrt und entgratet Bleche in einem. HSS, präzisionsgeschliffen für genaues Bohren. Konstruktion mit zweifacher Spannut für ein schnelleres Bohren und eine längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
91 mm
Aufnahme:
3-Flächenschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
10 mm
Material-Eignung:
Metall + Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 - 32 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: CK, 399-0962, Kegelbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,43*
€ 57,41*
Frei Haus
ab € 44,72*
€ 57,43*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 58,77*
€ 5,90*
ab € 43,30*
€ 62,39*
€ 3,50*
ab € 58,77*
€ 73,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1238509
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.