Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3966060 Herst.-Nr.: 88 06 250 EAN/GTIN: 4003773058809 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Wasserpumpenzange Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 250 mm Spitzen-Art = Flach, Gerade Backenlänge = 46mm Spannweite = 0 → 50mm Modellnummer = Alligator® Funkenfrei = Nein Höhensicher = Nein
VDE-Wasserpumpenzange. Wasserpumpenzange mit schlanker Kopfform, aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet Selbstklemmend an Rohren und Muttern, kein Abrutschen am Werkstück Ergonomisch optimierte Griffhüllen mit eingelegtem, rutschfestem Weichkunststoff, VDE-geprüft nach DIN EN 60 900, 1000V Durch die rot-gelbe Isolierung hebt sich das Werkzeug deutlich von nicht isolierten Werkzeugen ab Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen Durchgestecktes Gelenk, mit 9 Einstellmöglichkeiten und Klemmschutz Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Wasserpumpenzange | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 250 mm | Spitzen-Art: | Flach, Gerade | Backenlänge: | 46mm | Spannweite: | 0 → 50mm | Modellnummer: | Alligator® | Funkenfrei: | Nein | Höhensicher: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex 250mm, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange knipex, 3966060, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8806250, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (54) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,94* | € 26,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,77* | € 26,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,80* | € 26,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,41* | € 26,91* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,48* | € 31,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|