Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen DIAZED-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 4A, 500V, E27 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen DIAZED-Sicherung, Typ DII, Anwendungsbereich gG, 4A, 500V, E27 Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-3770443
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G222163
EAN/GTIN:
     4086500000029
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung dii
Strom = 4A
Sicherungsgröße = DII
Primary Keyword = DIAZED-Sicherung
Betriebsklasse = gG
Gewindegröße = E27
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Adapter Farbe = braun
Gehäusematerial = Keramik

IEC269; VDE0636; DIN49522. D-Sicherung (DIAZED) Typ gL/gG – Ferraz Shawmut. Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC Spannung 500 V AC Geringer Leistungsverlust
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Sicherungsgröße:
DII
Primary Keyword:
DIAZED-Sicherung
Betriebsklasse:
gG
Gewindegröße:
E27
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Adapter Farbe:
braun
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, 3770443, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Mersen, G222163, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 0,38*
€ 0,62*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,76*
3 Tage
20
5
€ 4,95*
ab € 0,4747*
€ 0,7847*
1
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,81*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
05863.063000
ab € 34,00*
Zubehör
Mersen
J1012606
ab € 27,655*
Zubehör
Mersen
E1012602
ab € 71,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.