Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen D-Sicherungshalter 63A 400V ac 2P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7159020
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J1012606
EAN/GTIN:
     3605340495928
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Sicherungshalter Typ = D-Sicherung
Strom = 63A
Betriebsspannung = 400V ac
Polzahl = 2P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Schutzart = IP20

Sicherungshalter D01 und D02 für Montage auf DIN-Schienen. Umfasst einen Trennschaltermechanismus mit 2 Kontakten - beide Kontakte sind offen, wenn die Sicherung entfernt wurde Berührsichere Anschlussklemmen (nur D01) Nennfrequenz 50-60 Hz Schutzart IP20 Einrastbefestigung auf Montageschiene Gehäuse aus stoßfestem Isoliermaterial, hellgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
D-Sicherung
Strom:
63A
Betriebsspannung:
400V ac
Polzahl:
2P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, trennschalter 2pol 63a, sicherungshalter, sicherungshalter 63a, 7159020, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, J1012606, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 27,22*
€ 35,46*
7 Tage
22
2
€ 6,95*
ab € 27,08*
€ 35,47*
2
€ 5,46*
ab € 27,655*
€ 35,935*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 27,59*
€ 35,99*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 106,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
G1015203
ab € 60,38*
Zubehör
Mersen
01701.063000
ab € 0,55*
Zubehör
Mersen
01706.016000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
F201255
ab € 4,42*
Zubehör
Mersen
K1015206
ab € 24,145*
Zubehör
Mersen
M215038
ab € 146,09*
Zubehör
Mersen
D02AM44V35
ab € 4,72*
Zubehör
Mersen
H211607
ab € 3,42*
Zubehör
Mersen
F212640
ab € 45,677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.