Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseinsatz gG DII, 4A/AC500 DIIGG50V4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungseinsatz gG DII, 4A/AC500 DIIGG50V4
D-Sicherungseinsatz gG DII, 4A/AC500 DIIGG50V4
Artikel-Nr.:
     3517A-55185586
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G222163
EAN/GTIN:
     4086500000029
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung dii

D-Sicherungseinsatz gG DII, 4A/AC500 DIIGG50V4

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
€ 6,40*
ab € 0,38*
€ 0,62*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,76*
2 Tage
20
5
€ 4,95*
ab € 0,4747*
€ 0,7847*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,81*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
05863.063000
ab € 33,97*
Zubehör
Mersen
J1012606
ab € 27,08*
Zubehör
Mersen
E1012602
ab € 72,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.