Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter-Clip aus Kupfer, versilbert, für 10.3 x 58mm Sicherungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3759749
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C098994
EAN/GTIN:
     3605340158113
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
mersen sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsgröße = 10.3 x 58mm
Montageart = Steckmontage
Sicherungs Typ = Patrone
Clip-Material = Kupfer, versilbert
Breite = 10.1mm
Länge = 14mm
Höhe = 20.5mm

  UL. Clip für Kapselsicherungen 10x38mm. Sicherungsklammern für 10x38mm - Kapselsicherungen Chassismontage Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
10.3 x 58mm
Montageart:
Steckmontage
Sicherungs Typ:
Patrone
Clip-Material:
Kupfer, versilbert
Breite:
10.1mm
Länge:
14mm
Höhe:
20.5mm
Weitere Suchbegriffe: 3759749, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter Clips, Mersen, C098994, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Clips
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,21*
€ 23,84*
2
€ 5,46*
ab € 29,915*
€ 39,295*
2
Frei Haus
ab € 30,605*
€ 40,045*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 37,79*
€ 49,65*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 44,07*
€ 57,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
DCT10-2
ab € 8,52*
Zubehör
Mersen
HP10M12
ab € 37,71*
Zubehör
Mersen
DCT15-2
ab € 8,51*
Zubehör
Mersen
DCT1-2
ab € 12,43*
Zubehör
Mersen
E213099
ab € 0,78*
Zubehör
Mersen
HP10M25
ab € 46,819*
Zubehör
Mersen
HP10M10
ab € 3,78*
Zubehör
Mersen
HP10M1
ab € 56,26*
Zubehör
Mersen
HP10M20
ab € 37,69*
Zubehör
Mersen
HP10M2
ab € 56,09*
Zubehör
Mersen
HP10M3
ab € 64,94*
Zubehör
Mersen
HP10M8
ab € 53,36*
Zubehör
Mersen
HP6M30
ab € 46,46*
Zubehör
Mersen
HP10M32
ab € 61,76*
Zubehör
Mersen
HP6M20
ab € 41,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.