Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen HP10M Feinsicherung / 3A 10 x 38mm 1kV dc Glas Melamin gPV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360529
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP10M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 3A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 1kV dc
Gehäusematerial = Glas Melamin
Betriebsklasse = gPV
UL-Klasse = UL 2579
Serie = HP10M
Sicherung Standard = IEC 60269-6

Mersen 10 x 38 Fotovoltaiksicherungen HP10M 1000 V Serie DC. Eine Serie von zylindrischen PV-Zwergsicherungen von Mersen speziell für den Schutz aller Fotovoltaik-Anlagen entwickelt. Die 10 x 38 mm Zwergsicherungen der Serie HP10M sind in einer Vielzahl von Nennströmen für die meisten Anwendungen erhältlich. Durch die haltbare Bauweise und kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklusbeständigkeit sind die HP10M-Sicherungen ideal zur Verbesserung der Systemlanglebigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Universalgröße: 10 x 38 mm Niedrige Fehlerstrom-Unterbrechungsfähigkeit Temperaturzyklusbeständigkeit Haltbare Konstruktion Verbesserte Langlebigkeit des Systems Garantierter Betrieb und hohe Temperaturen. Anwendungsbereich. Akkuladesteuerungen Inline-PV-Modulschutz Umrichter PV-Strang/Arrays Combiner-Anschlussdosen
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
1kV dc
Gehäusematerial:
Glas Melamin
Betriebsklasse:
gPV
UL-Klasse:
UL 2579
Serie:
HP10M
Sicherung Standard:
IEC 60269-6
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, 1360529, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, HP10M3, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,01*
€ 82,97*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,10*
€ 83,08*
Frei Haus
ab € 66,32*
€ 84,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,64*
€ 91,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 128,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,54*
€ 152,9626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,59*
€ 151,8321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,02*
€ 144,0138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,85*
€ 140,2415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,91*
€ 123,6529
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.