Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen HP10M Feinsicherung / 20A 10 x 38mm 1kV dc Glas Melamin gPV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360526
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP10M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 20A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 1kV dc
Gehäusematerial = Glas Melamin
Betriebsklasse = gPV
UL-Klasse = UL 2579
Serie = HP10M
Sicherung Standard = IEC 60269-6

Mersen 10 x 38 Fotovoltaiksicherungen HP10M 1000 V Serie DC. Eine Serie von zylindrischen PV-Zwergsicherungen von Mersen speziell für den Schutz aller Fotovoltaik-Anlagen entwickelt. Die 10 x 38 mm Zwergsicherungen der Serie HP10M sind in einer Vielzahl von Nennströmen für die meisten Anwendungen erhältlich. Durch die haltbare Bauweise und kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklusbeständigkeit sind die HP10M-Sicherungen ideal zur Verbesserung der Systemlanglebigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Universalgröße: 10 x 38 mm Niedrige Fehlerstrom-Unterbrechungsfähigkeit Temperaturzyklusbeständigkeit Haltbare Konstruktion Verbesserte Langlebigkeit des Systems Garantierter Betrieb und hohe Temperaturen. Anwendungsbereich. Akkuladesteuerungen Inline-PV-Modulschutz Umrichter PV-Strang/Arrays Combiner-Anschlussdosen
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
1kV dc
Gehäusematerial:
Glas Melamin
Betriebsklasse:
gPV
UL-Klasse:
UL 2579
Serie:
HP10M
Sicherung Standard:
IEC 60269-6
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, mersen halbleitersicherung, hl sicherung, 1360526, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, HP10M20, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 37,73*
€ 49,55*
€ 5,46*
ab € 44,77*
€ 58,38*
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 59,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,929*
€ 60,899*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,86*
€ 126,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,34*
€ 150,3446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,79*
€ 148,5001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,73*
€ 142,4787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,29*
€ 138,3851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,06*
€ 135,7314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 102,86*
€ 122,4034
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.