Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UMG11NTR SMD, NPN Digitaler Transistor Dual / 100 mA, TUMT 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3733624
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UMG11NTR
EAN/GTIN:
     5059043083209
Suchbegriffe:
Dual Transistor
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Gehäusegröße = TUMT
Montage-Typ = SMD
Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter
Pinanzahl = 5
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Widerstandsverhältnis = 0,047

Duale digitale NPN-Transistoren mit Doppelwiderstand, ROHM
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Gehäusegröße:
TUMT
Montage-Typ:
SMD
Transistor-Konfiguration:
Single & Common Emitter
Pinanzahl:
5
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Widerstandsverhältnis:
0,047
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor npn, smd transistor, 3733624, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, UMG11NTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0703*
€ 0,6777*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.