Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc SK SK THT Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Celduc SK SK THT Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V ac / 25 A
Artikel-Nr.:
     108EL-3728802
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SKL20220
EAN/GTIN:
     5059040018631
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V ac
Lastspannung min. = 12 V ac
Steuerspannung min. = 8 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 8 → 32 V dc
Bereich = SK
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Ausgangsschaltung = Thyristor
Relaistyp = Leiterplattenrelais
Serie = SK
Abmessungen = 43.4 x 6.3 x 24.5mm
Erfüllte Normen = CE, EAC, cURus

EN60947-4-X. Halbleiterleistungsrelais der Serie SKL. Halbleiterleistungsrelais für die Leiterplattenmontage. Diese Serie ist speziell für Heizungsanlagen, auch für Glühlampen und Motoren ausgelegt Sehr hohe Beständigkeit gegen Überlastströme.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V ac
Lastspannung min.:
12 V ac
Steuerspannung min.:
8 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
8 → 32 V dc
Bereich:
SK
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Relaistyp:
Leiterplattenrelais
Serie:
SK
Abmessungen:
43.4 x 6.3 x 24.5mm
Erfüllte Normen:
CE, EAC, cURus
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 3728802, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SKL20220, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 24,22*
1
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 28,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,69*
€ 28,84*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 43,56*
2 Tage
99
1
€ 14,99*
ab € 26,11*
€ 45,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,21*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,66*
Zubehör
XP Power
ECL25US24-S
ab € 44,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.