Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SY 40 TF Stehlagergehäuse aus Gusseisen, 99mm x 175mm, Innen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3398489
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 40 TF
EAN/GTIN:
     5060641289474
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 40mm
Lagereinheitstyp = Stehlagergehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 49.2mm
Größe Montagebohrung = 12 mm
Länge = 175mm
Tiefe = 48mm
Gesamthöhe = 99mm
Montagebohrung Mittenabstand = 135.5mm
Zur Verwendung mit = Für Anwendungen in der Materialhandhabung

Stehlager, Gussgehäuse metrisch
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Lagereinheitstyp:
Stehlagergehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
49.2mm
Größe Montagebohrung:
12 mm
Länge:
175mm
Tiefe:
48mm
Gesamthöhe:
99mm
Montagebohrung Mittenabstand:
135.5mm
Zur Verwendung mit:
Für Anwendungen in der Materialhandhabung
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, Y-Lagereinheit, stehlager skf, stehlager, 3398489, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, SY40TF, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1694
€ 4,90*
ab € 22,95*
€ 30,59*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 31,20*
1 Tag
731
€ 7,90*
ab € 30,51*
€ 38,57*
€ 3,19*
ab € 32,41*
€ 41,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,41*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,38*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,44*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,30*
Zubehör
SKF
YAR 208-2F
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.