Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YAR 208-2F Spannlager, Innen-Ø 40mm, Traglast 19000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3398934
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 208-2F
EAN/GTIN:
     5059041933322
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 80mm
Statische Traglast = 19000N
Dynamische Traglast = 30700N
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
80mm
Statische Traglast:
19000N
Dynamische Traglast:
30700N
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, 3398934, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, YAR2082F, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 22,29*
1 Tag
81
1
€ 8,90*
ab € 16,92*
€ 22,36*
1 Tag
933
1
€ 7,90*
ab € 16,97*
€ 22,49*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 19,27*
€ 25,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,75*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508740
ab € 77,24*
Ähnlich
SNR
10148526
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.